Descripción general
Descripción del fabricante
FC5937-0806S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740 (-12 a -16)
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Longitud3.22 pulg.
- Longitud total3.22 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5937-0806S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.96 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.25 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.25 lb
- Rosca del extremo 23/4-16
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.88 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad