Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740 (-12 a -16)
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Longitud3.42 pulg.
- Longitud total3.42 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5937-0808S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.875 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.02 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.33 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 20.500 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.88 pulg.