Descripción general
- 1/4” ID y más grandes contienen cuatro púas
- Para uso con manguera 3630 .
- Rosca de tubería fabricada según las especificaciones del sello seco
- Latón.
- Los vástagos de las espigas de la manguera ID 3/16” contienen tres espigas
- Accesorio permanente.
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de accesorioCasquillo (3981)
- Diámetro interior0.250 pulg.
- MaterialLatón