Motion
90303-04D000-0

Synflex (Danfoss)
90303-04D000-0

Junta tórica macho Boss de los accesorios de manguera de acople serie 903 - Material de acero al carbono, 0.110 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00359391
No. Fabricante 90303-04D000-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90303-04D000-0

Junta tórica macho Boss de los accesorios de manguera de acople serie 903 - Material de acero al carbono, 0.110 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00359391
No. Fabricante 90303-04D000-0
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
90303-04D000-0 CONEXIÓN PERMANENTE
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

Especificaciones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.110 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    25CT, 3630 (-03 a -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 a -16), 3800 (-03 a -08), 3580, 3440 (-04 a -08), 30CT (-04 a -08)
  • Factor de corte de la manguera
    1.060 pulg.
  • Longitud total
    1.890 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    0.250 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tamaño hexagonal
    0.563 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo