Descripción general
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.280 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles3R80 (-03 a -16), 3E80 (-03 a -16), 3630 (-16), 34PW (-12 a -16), 3440 (-12 y -16, 34BA (-06)
- Factor de corte de la manguera1.560 pulg.
- Longitud total2.810 pulg.
- Tamaño del extremo 10.500 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.750 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.