Descripción general
- Accesorios de ajuste permanente Synflex
- 90A accesorios para uso con manguera: 3630 (-03 a -12), 3R30, 3130, 3580, 37AL, 3740 (-12 a -16), 3800 (-03 a -08), 3440 (-04 a -08), 3840, 34PW (-04 a -08), 31B0, 30CT (-03 a -08)
- JIC hembra/SAE 37° giratorio
- Acero inoxidable
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.156 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles3R30, 3130, 3740, 37AL, 3580, 30CT (-03 a -08), 3750, 3800, 3630 (-03 a -12), 34PW (-04 a -08), 3800, 25CT, 3440 (-04 a -08)
- Factor de corte de la manguera1.220 pulg.
- Longitud total2.310 pulg.
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tamaño hexagonal0.688 pulg.