90A03-045400-0

Synflex (Danfoss)
90A03-045400-0

90A Series Swage Hose Fittings Female JIC/SAE 37˚ Swivel - Stainless Steel Material, 0.110 in Hose ID
Artículo MI #00359453
No. Fabricante 90A03-045400-0
Precio100.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90A03-045400-0

90A Series Swage Hose Fittings Female JIC/SAE 37˚ Swivel - Stainless Steel Material, 0.110 in Hose ID
Artículo MI #00359453
No. Fabricante 90A03-045400-0
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
Su precio$100.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
90A03-045400-0 ACERO INOXIDABLE PERMANENTE CPLG
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

Especificaciones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.110 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    3R30, 3130, 3740, 37AL, 3580, 30CT (-03 a -08), 3750, 3800, 3630 (-03 a -12), 34PW (-04 a -08), 3800, 25CT, 3440 (-04 a -08)
  • Factor de corte de la manguera
    1.310 pulg.
  • Longitud total
    2.150 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    0.250 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.188 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo