Descripción general
Descripción del fabricante
90A04-045400-0 ACERO INOXIDABLE PERMANENTE CPLG
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.160 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles3R30, 3130, 3740, 37AL, 3580, 30CT (-03 a -08), 3750, 3800, 3630 (-03 a -12), 34PW (-04 a -08), 3800, 25CT, 3440 (-04 a -08)
- Factor de corte de la manguera1.440 pulg.
- Longitud total2.530 pulg.
- Tamaño del extremo 10.250 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.
- Tamaño del extremo 20.250 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad