Descripción general
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.390 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles3R30, 3130, 3740, 37AL, 3580, 30CT (-03 a -08), 3750, 3800, 3630 (-03 a -12), 34PW (-04 a -08), 3800, 25CT, 3440 (-04 a -08)
- Factor de corte de la manguera1.630 pulg.
- Longitud total3.150 pulg.
- Tamaño del extremo 10.500 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.938 pulg.