90N12-125500-0

Synflex (Danfoss)
90N12-125500-0

Accesorios de manguera de conexión hembra JIC/SAE 37˚ serie 90N - Material de acero al carbono, 0.630 in ID de manguera
Artículo MI #00359477
No. Fabricante 90N12-125500-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90N12-125500-0

Accesorios de manguera de conexión hembra JIC/SAE 37˚ serie 90N - Material de acero al carbono, 0.630 in ID de manguera
Artículo MI #00359477
No. Fabricante 90N12-125500-0
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
90N12-125500-0 CONEXIÓN PERMANENTE
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

Especificaciones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.630 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    30CT (-10), 3360
  • Factor de corte de la manguera
    1.750 pulg.
  • Longitud total
    3.470 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.125 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo