Descripción general
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.281 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesManguera de alta presión
- Factor de corte de la manguera1.060 pulg.
- Longitud total1.870 pulg.
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.