Descripción general
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.160 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3R80 (-03 a -12), 3E80 (-03 a -12), 3630 (-16), 3440 (-12 a -16)
- Factor de corte de la manguera1.440 pulg.
- Longitud total2.540 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.