Descripción general
- Acero al carbono galvanizado
- Accesorios de ajuste permanente Synflex
- 90H accesorios para usar con manguera: 3R80 (-03 a -12), 3E80 (-03 a -12), 3630 (-16), 3440 (-12 a -16)
- Tubo macho
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.390 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3R80 (-03 a -12), 3E80 (-03 a -12), 3630 (-16), 3440 (-12 a -16)
- Factor de corte de la manguera1.750 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tamaño hexagonal1.125 pulg.