90H08-1055S0-0

Synflex (Danfoss)
90H08-1055S0-0

Codo giratorio JIC/SAE 37˚ hembra de accesorios de manguera de acople serie 90H 90˚ - Material de acero al carbono, 0.390 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00359602
No. Fabricante 90H08-1055S0-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90H08-1055S0-0

Codo giratorio JIC/SAE 37˚ hembra de accesorios de manguera de acople serie 90H 90˚ - Material de acero al carbono, 0.390 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00359602
No. Fabricante 90H08-1055S0-0
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
90H08-1055S0-0 CONEXIÓN PERMANENTE
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

Especificaciones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.390 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    3R80 (-03 a -12), 3E80 (-03 a -12), 3630 (-16), 3440 (-12 a -16)
  • Factor de corte de la manguera
    1.630 pulg.
  • Longitud total
    3.620 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.062 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo