Descripción general
- Ajuste permanente
- Acero inoxidable
- Disponible en varios tamaños.
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.625 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles3R80 (-03 a -16), 3E80 (-03 a -16), 3630 (-16), 34PW (-12 a -16), 3440 (-12 y -16, 34BA (-06)
- Factor de corte de la manguera1.630 pulg.
- Longitud total3.210 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tamaño hexagonal1.125 pulg.