90L06-065500-0

Synflex (Danfoss)
90L06-065500-0

Conector serie 90L - Material de acero inoxidable, 0.280 in de DI de manguera
Artículo MI #00359654
No. Fabricante 90L06-065500-0
Precio163.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90L06-065500-0

Conector serie 90L - Material de acero inoxidable, 0.280 in de DI de manguera
Artículo MI #00359654
No. Fabricante 90L06-065500-0
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
Precio163.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
90L06-065500-0 CPLG
  • Ajuste permanente
  • Acero inoxidable
  • Disponible en varios tamaños.

Especificaciones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.280 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    3R80 (-03 a -16), 3E80 (-03 a -16), 3630 (-16), 34PW (-12 a -16), 3440 (-12 y -16, 34BA (-06)
  • Factor de corte de la manguera
    1.560 pulg.
  • Longitud total
    2.820 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    0.375 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tamaño hexagonal
    0.750 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo