90V03-045400-0

Synflex (Danfoss)
90V03-045400-0

90V Series Swage Hose Fittings Female JIC/SAE 37° Swivel - Carbon Steel Material, 0.080 in Hose ID
Artículo MI #00359674
No. Fabricante 90V03-045400-0
Precio45.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90V03-045400-0

90V Series Swage Hose Fittings Female JIC/SAE 37° Swivel - Carbon Steel Material, 0.080 in Hose ID
Artículo MI #00359674
No. Fabricante 90V03-045400-0
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
Precio45.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
90V03-045400-0 CONEXIÓN PERMANENTE
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

Especificaciones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.080 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    3V10, 3EV0
  • Factor de corte de la manguera
    1.350 pulg.
  • Longitud total
    2.150 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    0.250 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.188 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo