Descripción general
- Ajuste permanente
- Acero al carbono galvanizado
- Disponible en varios tamaños.
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.140 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3V10, 3EV0
- Factor de corte de la manguera1.350 pulg.
- Longitud total2.150 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.