Descripción general
- Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.270 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3V10, 3EV0
- Factor de corte de la manguera1.620 pulg.
- Longitud total2.890 pulg.
- Tamaño del extremo 10.375 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.750 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.