Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.660 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3V10-03, -04, -06
- Longitud total1.100 pulg.
- Tamaño hexagonal0.563 pulg.