Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera0.812 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesManguera de presión media
- Factor de corte de la manguera1.560 pulg.
- Longitud total2.870 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-19
- Tamaño hexagonal0.866 pulg.