Descripción general
- Largos disponibles
- El tubo central no contiene plastificantes.
- Evita la transmisión de humedad y la extracción de contaminantes.
- Fabricado con materiales aprobados por la NSF.
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.460 pulg.
- Presión de trabajo1500 psi
- Detalles adicionalesManguera de agua pura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de estallido6000 psi
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- ColorAzul
- Longitud3000 pulg.