Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo3000 psi
- Tipo de válvulaSin válvula
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del selloEPDM
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónLavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
- Peso0.512 lb