Motion
1169X6MX2PTS
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00360591
No. Fabricante 1169X6MX2PTS
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00360591
No. Fabricante 1169X6MX2PTS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1169 X 6M X 2PTS CODO GIRATORIO MACHO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    90 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de conexión 2
    BSPT
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Serie de tubos compatibles
    MTP160
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Serie
    Empuje
  • Tamaño hexagonal
    12 (Hex 2) mm, 9 (Hex 1) mm
  • Diámetro total
    12.7 mm
  • Longitud total
    1.02 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a BSPT
  • Tipo de conexión de conexión
    6 hembra a presión a 1/8 macho BSPT roscado
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Material
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos