Motion
A2913
Protección de resorte - 1.63 pulg. D.I., 720.00 Longitud, Material de acero al carbono
Artículo MI #00360739
No. Fabricante A2913
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protección de resorte - 1.63 pulg. D.I., 720.00 Longitud, Material de acero al carbono
Artículo MI #00360739
No. Fabricante A2913
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A2913 PROTECCIÓN DE MUELLE PLANA
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras

Especificaciones

  • Diámetro interior
    1.63 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.658 pulg.
  • Longitud total
    720.00
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Protector de resorte
  • Color
    Galvanizado
  • Número de catálogo del fabricante
    A2913
  • Estándares cumplidos
    AISI 1035
  • Peso
    0.50 lb
  • Altura
    1.69 pulg.
  • Longitud
    720.00
  • Número de Upc del fabricante
    725975000298
  • UPC_NO
    725975000298
  • Serie
    Serie A2900
  • Descripción
    Protectores de manguera y tubo Weatherhead serie A2900 Protección de resorte
  • Tipos de productos
    Protector de resorte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos