Motion
16C5E XREEL

Gates
16C5E XREEL

Manguera hidráulica Flexline C5E - 7/8 pulg. D.I., 1.20 pulg. D.E., presión de trabajo de 400 psi / 27.6 bar, presión de ráfaga de 1600 psi / 110.3 bar, cubierta textil, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00360751
No. Fabricante 16C5E XREEL
Precio19.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16C5E XREEL

Manguera hidráulica Flexline C5E - 7/8 pulg. D.I., 1.20 pulg. D.E., presión de trabajo de 400 psi / 27.6 bar, presión de ráfaga de 1600 psi / 110.3 bar, cubierta textil, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #00360751
No. Fabricante 16C5E XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.53 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
16 C5E 150FT MANGUERA DEL CARRETE

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.20 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053227727
  • Presión de trabajo
    400 psi / 27.6 bar
  • Presión de estallido
    1600 psi / 110.3 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Textil
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • UPC_NO
    072053227727
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 350 pies
  • Resistencia física
    Calor, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    FMVSS D.O.T., AAG
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Automotriz
  • Página de producto del fabricante
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Longitud
    50 m / 165 pies
  • Peso
    0.38 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    36580216
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica Flexline de alta temperatura C5E
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    C5E La manguera Flexline de alta temperatura está recomendada para mangueras de freno de aire, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñada para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), líneas de refrigerante de motor y transmisión y líneas de aceite lubricante caliente (+300°F). No se recomienda para gasolina o diésel.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos