Descripción general
Descripción del fabricante
FS6400-L-12-12-O ACCESORIO DE CONEXIÓN
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR, 3/4 ORB
- Rosca del extremo 21-3/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 FFOR, 3/4 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.82 lb
- Descripción Palabra clave3/4 pulg., saliente de junta tórica macho x 3/4 pulg., junta tórica de cara plana macho
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación