Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción forjada de una pieza
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR, 3/4 ORB
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 FFOR, 3/4 ORB
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Peso0.71 lb
- Descripción Palabra clave3/4 pulg., saliente de junta tórica macho x 3/4 pulg., junta tórica de cara plana macho
- Longitud total2.99 pulg.
- Diámetro total3/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación