Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Rosca del extremo 213/16–16
- Estilo final 3Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/2 pulg. Boss de junta tórica macho
- Peso0.36 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación