Descripción general
Especificaciones
- Tamaño/tipo de extremo3/4 NPTF
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/4–14 NPTF
- Forma de ajusteRecto
- Longitud de la lengüeta1-3/16 pulg.
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2NPTF
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a NPTF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +70 °F
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Longitud total2-1/16 pulg.
- Sexo del puertoHombre
- Ángulo de rotación0 °
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+70 °F
- Peso0.18 lb