Motion
BN88
Conexión de manguera recta con púas a NPTF - 1 pulg. de D.I. de manguera, 1 NPTF
Artículo MI #00361644
No. Fabricante BN88
Precio14.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de manguera recta con púas a NPTF - 1 pulg. de D.I. de manguera, 1 NPTF
Artículo MI #00361644
No. Fabricante BN88

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BN 88 1 X 1 INSERTOS MACHO

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    1 NPTF
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1–11-1/2 NPTF
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Longitud de la lengüeta
    1-3/16 pulg.
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPTF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +70 °F
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Longitud total
    2-17/32 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Tamaño hexagonal
    1-3/8 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +70 °F
  • Peso
    0.31 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo