Motion
FFH06  38NPT M

Faster
FFH06 38NPT M

Tapón hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 5075 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #00361675
No. Fabricante FFH06 38NPT M
Precio16.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
FFH06 38NPT M

Tapón hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 5075 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #00361675
No. Fabricante FFH06 38NPT M
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
Precio16.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FFH06 38NPT M NIPPLE

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb
  • Derrame
    0.00030 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    13.21 gpm
  • Presión de estallido
    24655 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo