Motion
2FFN-1-NPT-M

Faster
2FFN-1-NPT-M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 4300 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00361688
No. Fabricante 2FFN-1-NPT-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
2FFN-1-NPT-M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 4300 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00361688
No. Fabricante 2FFN-1-NPT-M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2FFN-1-NPT-M TUBERÍA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Empujar-halar
  • Industria/Aplicación
    Industrial - Movimiento de tierra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo