Motion
HNV 2 NPT M

Faster
HNV 2 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 1305 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00361794
No. Fabricante HNV 2 NPT M
Precio548.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
HNV 2 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 1305 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00361794
No. Fabricante HNV 2 NPT M
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
Precio548.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-2-NPT-M TUBERÍA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi
  • Presión de trabajo
    1305 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    36.4 lb
  • Derrame
    5.41020 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    422.68 gpm
  • Presión de estallido
    5510 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo