Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 16 AAG
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2465 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloViton®
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión22.1 lb
- Derrame0.09470 fl oz (EE. UU.)
- Caudal15.85 gpm
- Presión de estallido13050 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónRefigeración industrial, de petróleo y gas, de aire acondicionado