Motion
HNV 12-12SAE  M5 V

Faster
HNV 12-12SAE M5 V

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, ORB de 1/2 pulg., rosca hembra SAE de 3/4 – 16 , 2465 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello Viton®
Artículo MI #00361796
No. Fabricante HNV 12-12SAE M5 V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
HNV 12-12SAE M5 V

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, ORB de 1/2 pulg., rosca hembra SAE de 3/4 – 16 , 2465 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., sello Viton®
Artículo MI #00361796
No. Fabricante HNV 12-12SAE M5 V
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-12-12SAE-M-5 TUBERÍA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 16 AAG
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2465 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Viton®
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    22.1 lb
  • Derrame
    0.09470 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    15.85 gpm
  • Presión de estallido
    10150 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Refigeración industrial, de petróleo y gas, de aire acondicionado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo