Motion
NV 38 GAS F

Faster
NV 38 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 in BSPP, rosca hembra 3/8 – 19 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #00361800
No. Fabricante NV 38 GAS F
Precio18.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
NV 38 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 in BSPP, rosca hembra 3/8 – 19 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #00361800
No. Fabricante NV 38 GAS F
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
Su precio$18.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NV-38-GAS-F ACOPLADOR

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 19 BSPP
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. BSPP, rosca hembra 3/8 – 19
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    19.4 lb
  • Derrame
    0.03080 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    13.21 gpm
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo