NV 34 GAS F

Faster
NV 34 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 in BSPP, rosca hembra 3/4 – 14 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #00361806
No. Fabricante NV 34 GAS F
Precio59.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
NV 34 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 in BSPP, rosca hembra 3/4 – 14 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #00361806
No. Fabricante NV 34 GAS F
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
Precio59.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NV-34-GAS-F ACOPLADOR

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 BSPP
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. BSPP, rosca hembra 3/4 – 14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    34.2 lb
  • Derrame
    0.18940 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    39.63 gpm
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo