NV 1 GAS F

Faster
NV 1 GAS F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, BSPP de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00361808
No. Fabricante NV 1 GAS F
Precio81.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
NV 1 GAS F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, BSPP de 1 pulg., rosca hembra 1 – 11 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00361808
No. Fabricante NV 1 GAS F
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
Precio81.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NV-1-GAS-F ACOPLADOR

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11 BSPP
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    BSPP de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    29.6 lb
  • Derrame
    0.30770 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    58.12 gpm
  • Presión de estallido
    15955 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo