Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado2 pulg.
- Tamaño real de la rosca2 – 11-1/2 NPTF
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2175 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
- Tamaño del cuerpo2 pulg.
- Fuerza de conexión100.2 lb
- Derrame2.01190 fl oz (EE. UU.)
- Caudal237.76 gpm
- Presión de estallido8700 psi
- Intercambio estándarISO 7241-A
- Industria/AplicaciónAgricultura