Descripción general
Descripción del fabricante
NV-12-GAS-M TUBERÍA
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 BSPP
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo4350 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión18.2 lb
- Derrame0.06090 fl oz (EE. UU.)
- Caudal19.81 gpm
- Presión de estallido17405 psi
- Intercambio estándarISO 7241-A
- Industria/AplicaciónAgricultura, equipos de construcción, industrial
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad