Descripción general
Descripción del fabricante
NV-34-NPT-M TUBERÍA
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPTF
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo4350 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Fuerza de conexión34.2 lb
- Derrame0.01890 fl oz (EE. UU.)
- Caudal39.63 gpm
- Presión de estallido17405 psi
- Intercambio estándarISO 7241-A
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industrial
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad