Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónRefrigeración
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca9/16 – 18 AAG
- Rango de presión de trabajo701 a 1000 psi
- Presión de trabajo900 psi
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Intercambio estándarRefrigeración
- Industria/AplicaciónRefrigeración