Motion
TNL-24-NPT-M

Faster
TNL-24-NPT-M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1-1/2 pulg. NPT, rosca macho 1-1/2 – 11-1/2 , 4300 psi, tamaño del cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362006
No. Fabricante TNL-24-NPT-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNL-24-NPT-M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1-1/2 pulg. NPT, rosca macho 1-1/2 – 11-1/2 , 4300 psi, tamaño del cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362006
No. Fabricante TNL-24-NPT-M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TNL-24-NPT-M TUBERÍA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. NPT, rosca macho 1-1/2 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo