TNL 16 NPT F 5

Faster
TNL 16 NPT F 5

Zócalo hidráulico de flujo libre serie TNL - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 1088 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00362008
No. Fabricante TNL 16 NPT F 5
Precio88.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNL 16 NPT F 5

Zócalo hidráulico de flujo libre serie TNL - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 1088 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00362008
No. Fabricante TNL 16 NPT F 5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TNL-16-NPT-F-5 ACOPLADOR

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi
  • Presión de trabajo
    1088 psi
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    22.8 lb
  • Derrame
    0.00000 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    73.97 gpm
  • Presión de estallido
    4350 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo