Motion
VV 14 NPT F

Faster
VV 14 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 5075 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362020
No. Fabricante VV 14 NPT F
Precio31.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
VV 14 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 5075 psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362020
No. Fabricante VV 14 NPT F
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
Su precio$31.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VV-14-NPT-F ACOPLADOR

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    0.02710 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    4.76 gpm
  • Presión de estallido
    24655 psi
  • Industria/Aplicación
    Agrícola, equipos de construcción, industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo