Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3190 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Derrame0.43960 fl oz (EE. UU.)
- Caudal36.98 gpm
- Presión de estallido14500 psi
- Industria/AplicaciónAgrícola, equipos de construcción, industrial