Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo10150 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Derrame0.04400 fl oz (EE. UU.)
- Caudal10.57 gpm
- Presión de estallido30457 psi
- Industria/AplicaciónConstrucción, industrial, petróleo y gas, marina