Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado2 pulg.
- Tamaño real de la rosca2 – 11-1/2 NPTF
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi
- Presión de trabajo5075 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Derrame1.55550 fl oz (EE. UU.)
- Caudal264.17 gpm
- Presión de estallido18855 psi
- Industria/AplicaciónConstrucción, industrial, petróleo y gas, marina