VVS 1 NPT M

Faster
VVS 1 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 9135 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362056
No. Fabricante VVS 1 NPT M
Precio84.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
VVS 1 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 9135 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362056
No. Fabricante VVS 1 NPT M
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
Su precio$84.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VVS-1-NPT-M TUBERÍA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    9135 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    0.27050 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    26.42 gpm
  • Presión de estallido
    27557 psi
  • Industria/Aplicación
    Construcción, industrial, petróleo y gas, marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo